Dixna
Vシェイプステム
3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き
材質
6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)
バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
寸法(mm)
コラムハイト:43
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26329556
-
シルバー
70
73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329565
-
シルバー
80
73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26329574
-
シルバー
90
73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329635
-
マットブラック
80
73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329644
-
マットブラック
90
73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329653
-
マットブラック
100
73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329705
-
シルバー
80
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329714
-
シルバー
90
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329723
-
シルバー
100
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329739
-
シルバー
110
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329757
-
マットブラック
60
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329766
-
マットブラック
70
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329775
-
マットブラック
80
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329784
-
マットブラック
90
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329793
-
マットブラック
100
84
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26329547
-
シルバー
60
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329583
-
シルバー
100
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329599
-
シルバー
110
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329608
-
シルバー
120
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329617
-
マットブラック
60
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329626
-
マットブラック
70
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329669
-
マットブラック
110
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329678
-
マットブラック
120
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329687
-
シルバー
60
84
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329696
-
シルバー
70
84
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329748
-
シルバー
120
84
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329809
-
マットブラック
110
84
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
26329818
-
マットブラック
120
84
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください