曜日別特売

アーク ヨークバー

アーク ヨークバー - Dixna

ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド

タイプブルホーンハンドル材質6061-T6 アルミニウムマットブラック外径(Φmm)(バー)23.8クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)150内容量1本
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。
※先端の内径はΦ20mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26329827-360
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
26329836-380
5,300
取扱い終了
返品不可
26329845-400
5,300
取扱い終了
返品不可
26329854-420
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする