円の弧(アーク)をイメージした曲線を持つハンドルバー体幹を使い、安定した高速回転が出来るポジションが取りやすい形状トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性クラシカルなフレームに合うソフトシルバーを採用ダブルパテッド