曜日別特売

リードステム

リードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixna
(1件のレビュー)

スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き

材質6061-T6 アルミニウム寸法(mm)コラムハイト:40内容量1個
全48種類を絞り込む
長さ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
角度(°)
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26330308-90シルバー84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330335-60ブラック84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
26330378-100ブラック84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330396-60シルバー73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330405-70シルバー73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330414-80シルバー73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330423-90シルバー73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330439-100シルバー73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330448-110シルバー73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330457-60ブラック73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330466-70ブラック73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330475-80ブラック73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330484-90ブラック73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330493-100ブラック73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330518-60シルバー84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330527-70シルバー84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330536-80シルバー84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330545-90シルバー84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330563-110シルバー84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330588-70ブラック84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330597-80ブラック84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330615-100ブラック84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26330159-60シルバー73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330168-70シルバー73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330177-80シルバー73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330186-90シルバー73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330195-100シルバー73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330204-110シルバー73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330213-60ブラック73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330229-70ブラック73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330238-80ブラック73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330247-90ブラック73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330256-100ブラック73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330265-110ブラック73バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330274-60シルバー84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330283-70シルバー84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330299-80シルバー84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330317-100シルバー84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330326-110シルバー84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330344-70ブラック84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330353-80ブラック84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330369-90ブラック84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330387-110ブラック84バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330509-110ブラック73バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330554-100シルバー84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330579-60ブラック84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330606-90ブラック84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
26330624-110ブラック84バークランプ:26、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26330247
2020-02-23
用途: 自転車用
飲食業

純正からの交換です。重さは普通ですが、ポジションが出せてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする