天然ゴム背抜き手袋

天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋
(6件のレビュー)

強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ

機能強力・フィット感・グリップ力コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331008A-35M227.57.515ポリエステル100%ブラック天然ゴム131
260
199
219(税込)
当日出荷
26330983A-35LL248.59.519ポリエステル100%ブラック天然ゴム131
260
取扱い終了
代替品有
26330999A-35L238816ポリエステル100%ブラック天然ゴム131
260
取扱い終了
代替品有
26331017A-35LL248.59.519ポリエステル100%ブルー天然ゴム131
260
取扱い終了
代替品有
26331026A-35L238816ポリエステル100%ブルー天然ゴム131
260
取扱い終了
代替品有
26331035A-35M227.57.515ポリエステル100%ブルー天然ゴム131
260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26330983A-3525539859A-371A-35 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 2553985913G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋1双
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26330999A-3525539843A-371A-35 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 2553984313G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋1双
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26331017A-3525539825A-371A-35 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 2553982513G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋1双
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26331026A-3525539816A-371A-35 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 2553981613G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋1双
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26331035A-3525539807A-371A-35 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 2553980713G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋1双
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26331026
2022-11-07
用途: 自動車修理工
龍エンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

天然ゴムということもあり、使用後はゴム臭が多いです。ゴム製品使って何言ってやがんだ!とお思いですが、臭いです。使用後にちゃんと手が洗えてるかどうかの目安になって良いとは思いますが、ゴム臭クサめです。ゴムアレルギーある方は他のウレタン素材をお求めになることをお勧めいたします。

対象商品 : 26330999
2020-11-13
用途: クルマ、バイクの整備作業

薄手で、邪魔にならず、工具、ハンドツールも滑り難く使いやすい。ゴム部分がベタついてないのも良い。

対象商品 : 26331008
2020-07-05
用途: 庭木の手入れ
金融・保険業

さすがおたふく。頑丈ですが強張らず手が動かしやすいです。

対象商品 : 26331026
2019-08-14
用途: 農作業
農・林・水産業

はめ心地がいい。グラインダーの火花で大きな穴が開いた。

2019-04-02
用途: 足場組み立て解体
建設業・工事業

背抜きゴム手袋でLLサイズがあって、耐久性もいいので送料無料までの調整にもってこいです。

対象商品 : 26331017
2018-10-28
用途: 農作業

土で汚れても使用後は洗う事で繰り返し使えて経済的にエコだし耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする