曜日別特売

こどもてぶくろ スベリ止め付

こどもてぶくろ スベリ止め付 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

キャンプ・ハイキング・運動会に大活躍。お子様の小さな手をしっかりガード。

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)対象子ども用袖口仕様ゴムタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331376G-638SS(子ども用)約14約5約7約14綿100%オレンジ約23101
420
329
362(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26331376
2021-06-28
用途: 屋外作業

サイズ感がつかめなくていくつか注文したなかでこれが最も小さかったです。SSで4、5歳用かなと思います。9歳の子供には女性用のSがちょうどよかったです。子供用はサイズ表記が必須だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする