おたふく手袋
レインスーツ糸入り
ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも活躍。
●防水性を高めるウェルダー加工。
●袖口は二重袖。
●補強糸が入っているので強度UP。
用途
ワーキング・アウトドア
色
ネイビー
材質
塩化ビニール100%
加工
ウェルダー加工
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26331909
RF-2
M
¥4,400
¥
2,798
¥3,078
(税込)
当日出荷
26331875
RF-2
3L
¥4,400
取扱い終了
26331884
RF-2
LL
¥4,400
取扱い終了
26331893
RF-2
L
¥4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください