PROXXON(プロクソン)
ダイヤモンドブレード
(1件のレビュー)
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。
適合
モデル:No.27006、No.28006、No.28070
材質
ダイヤモンド電着150番
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26337317
27012
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください