曜日別特売

軸付砥石 GC2本

軸付砥石 GC2本 - PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本 - PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本 - PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本 - PROXXON(プロクソン)

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。
WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。
GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。

用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨シャフト径(Φmm)2.35材質GC砥石150番適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
サイズ(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26337387267792.35棒3×12
1,100
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする