曜日別特売

軸付砥石 WA2本

軸付砥石 WA2本 - PROXXON(プロクソン)軸付砥石 WA2本 - PROXXON(プロクソン)軸付砥石 WA2本 - PROXXON(プロクソン)軸付砥石 WA2本 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。
WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。
反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。
WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。

用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質WA砥石150番サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2633740526769
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 金属加工
医療・福祉・介護関連業

高度もほど良く押出ピン部分の細かなバリ取りに重宝しています

対象商品 : 26337405
2019-06-22
用途: バリ取り

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする