スタッドレスタイヤ ESPIA W-ACE

スタッドレスタイヤ ESPIA W-ACE - FALKEN(住友ゴム)

"ファルケン最新の乗用車用スタッドレスタイヤ。高い氷雪上性能+ウエット性能・高速操縦安定性能を高次元で融合。
ESPIA W-ACEは、先進的なトレッドパターン「ラッセルパターン」とサイプを自在に配置した「タテヨコサイプ」を採用。ラッセルパターンはブロックのエッジ成分を増加、タテヨコサイプの横方向サイプエッジは氷上ブレーキ性能、縦方向サイプエッジは氷上コーナリング性能の向上に寄与している。また、新開発の「アイスホールドゴム」は、ゴム全体は強く、接地面は柔らかくすることに成功。これにより、氷上ブレーキ性能を7%、氷上コーナリング性能を4%、ウエットブレーキ性能を13%向上させた。
ESPIAは、ドイツ語で氷を意味する「Eis」と理想郷「Utopia」を組み合わせた意味。"

本数1本内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26337737245/40R18 93H2454018
オープン
取扱い終了
返品不可
26337746215/45R18 89H2154518
オープン
取扱い終了
返品不可
26337755225/45R18 91H2254518
オープン
取扱い終了
返品不可
26337764235/50R18 97H2355018
オープン
取扱い終了
返品不可
26337773245/50R18 00H2455018
オープン
取扱い終了
返品不可
26337789215/45R17 87H2154517
オープン
取扱い終了
返品不可
26337798225/45R17 91H2254517
オープン
取扱い終了
返品不可
26337807215/50R17 91H2155017
オープン
取扱い終了
返品不可
26337816225/50R17 94H2255017
オープン
取扱い終了
返品不可
26337825215/55R17 94H2155517
オープン
取扱い終了
返品不可
26337834225/55R17 97H2255517
オープン
取扱い終了
返品不可
26337843215/60R17 96H2156017
オープン
取扱い終了
返品不可
26337859185/55R16 83H1855516
オープン
取扱い終了
返品不可
26337868205/55R16 91H2055516
オープン
取扱い終了
返品不可
26337877175/60R16 82H1756016
オープン
取扱い終了
返品不可
26337886195/60R16 89H1956016
オープン
取扱い終了
返品不可
26337895205/60R16 92H2056016
オープン
取扱い終了
返品不可
26337904215/60R16 95H2156016
オープン
取扱い終了
返品不可
26337913205/65R16 95S2056516
オープン
取扱い終了
返品不可
26337929215/65R16 98S2156516
オープン
取扱い終了
返品不可
26337938165/55R15 75H1655515
オープン
取扱い終了
返品不可
26337947165/60R15 77H1656015
オープン
取扱い終了
返品不可
26337956185/60R15 84H1856015
オープン
取扱い終了
返品不可
26337965165/65R15 81S1656515
オープン
取扱い終了
返品不可
26337974175/65R15 84S1756515
オープン
取扱い終了
返品不可
26337983185/65R15 88S1856515
オープン
取扱い終了
返品不可
26337999195/65R15 91S1956515
オープン
取扱い終了
返品不可
26338008205/65R15 94S2056515
オープン
取扱い終了
返品不可
26338017165/55R14 72H1655514
オープン
取扱い終了
返品不可
26338026155/65R14 75S1556514
オープン
取扱い終了
返品不可
26338035165/65R14 79S1656514
オープン
取扱い終了
返品不可
26338044175/65R14 82S1756514
オープン
取扱い終了
返品不可
26338053165/70R14 81S1657014
オープン
取扱い終了
返品不可
26338069175/70R14 84S1757014
オープン
取扱い終了
返品不可
26338078185/70R14 88S1857014
オープン
取扱い終了
返品不可
26338087155/65R13 73S1556513
オープン
取扱い終了
返品不可
26338096145/80R13 75S1458013
オープン
取扱い終了
返品不可
26338105155/80R13 79S1558013
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする