ゴールデンスター
W型チップソーオオカミグレート
3種のチップで鋭い切れ味、台金刃も採用
用途
刈払機用替刃
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547256
#210492
36
230
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26547265
#210493
42
255
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください