チップソー竹・雑木用

チップソー竹・雑木用 - ゴールデンスターチップソー竹・雑木用 - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

竹・雑木等に最適

用途刈払機用替刃刃数(p)64台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26547274#210422230
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
26547283#210423255
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26547283
2022-05-16
用途: 里山の藪片付け
教育・研究機関

篠竹や低木を一気に除去するのに使用しております。刃持ちがどの程度かは経過を見てみないとわかりませんが、使用感はよろしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする