ゴールデンスター
チップソー特大チップ付
特大チップ採用
用途
刈払機用替刃
刃数(p)
36
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547299
#210424
36
230
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26547308
#210425
36
255
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください