ゴールデンスター
ネジリ鎌
地面に這った草に最適
用途
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。
全長(mm)
280
刃長(mm)
125
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547685
#1502
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください