金星
本職用谷上鍬 (鋼付)
(2件のレビュー)
プロユースにお勧め、本職タイプ
用途
溝掃除、畑の土寄せ作業に
全長(mm)
1510
寸法(mm)
1510×150×315
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548218
#5079
¥5,900
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください