金星
生花鋏
安来鋼青紙使用
用途
生け花用鋏
全長(mm)
165
刃長(mm)
50
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
生け花用鋏
材質(刃)
炭素刃物鋼
アズワン品番
65-0325-36
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548963
#3000
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください