キリ娘万能鋏 スタンダード

キリ娘万能鋏 スタンダード - ゴールデンスターキリ娘万能鋏 スタンダード - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

便利な針金切り付き

用途園芸・手芸・工作作業に全長(mm)170刃長(mm)60材質(柄部)樹脂使用目的園芸、工作作業、手芸材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548988#2312
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26548988
2020-10-01
用途: 樹木の剪定。
その他業種

以前から使っており、今度も十分満足をしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする