大福
芽切鋏
刃先が細く使いやすい
用途
野菜、果樹等の収穫用鋏
全長(mm)
185
刃長(mm)
58
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
収穫用鋏
切断対象
果樹、野菜
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548997
#2286
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください