国之長
プロ用植木鋏(安来鋼青紙)
安来鋼青紙使用
用途
盆栽の剪定作業に
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
盆栽
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549015
#3637
220
90
¥
10,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549024
#3638
250
120
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26549033
#3639
285
150
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください