#3637 プロ用植木鋏(安来鋼青紙) 国之長 26549015

プロ用植木鋏(安来鋼青紙)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃長(mm)90
内容量1丁注文コード26549015品番#3637
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

安来鋼青紙使用

用途
盆栽の剪定作業に
全長(mm)
220
刃長(mm)
90
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
盆栽
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする