金星
葉刈兼用根切鋏(金止)
長い刃が葉切りに最適
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)
270
刃長(mm)
125
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549067
#3221
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください