兼次
ステンレス大久保鋏(長刃)
サビに強いステンレス刃
用途
盆栽の剪定作業に
全長(mm)
200
刃長(mm)
80
材質(柄部)
ステンレス刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
盆栽
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
アズワン品番
65-0325-37
内容量
1丁
3月22日より値下げいたしました。
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549103
#3525
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください