兼次
片手刈込鋏(金止)
(1件のレビュー)
握りタイプのプロユース向け
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)
275
刃長(mm)
130
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549119
#3524
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください