兼次
又枝切 (大)
(1件のレビュー)
切れ味抜群の日本製。
用途に合わせて柄の角度を調節できます。
用途
盆栽の又枝剪定作業に
全長(mm)
200
刃長(mm)
40
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
又枝、盆栽
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549137
#3511
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください