ゴールデンスター
伸縮高枝切鋏
高枝切鋏のエコノミータイプ。6段階の調整が可能です。伸縮アルミ柄。
用途
高い枝の剪定に、採収器付き。
全長(mm)
1800~3000
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
剪定
切断対象
枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549173
#3044
¥
7,260
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください