ゴールデンスター
新型アルミ柄 刈込鋏
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)
550
刃長(mm)
170
最大切断能力(mm)
12
サイズ
小
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549225
#2039
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください