ゴールデンスター
アルミ柄バネ付芝生鋏
丈夫で軽いアルミパイプ柄。
バネの力で省略タイプ。
用途
芝生、雑草のキワ刈作業に
全長(mm)
500
刃長(mm)
145
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
キワ刈作業
切断対象
芝生、雑草
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549234
#2037
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください