Y.S.PARK(ワイエスパーク)
ロールブラシ YSBI
静電気防止機能 テンションをかけずにナチュラルなスタイルを作れるロールブラシ エアホールで乾きも早く、超軽い!
材質(毛)
ABS樹脂(カーボン配合)
材質(柄部)
ABS樹脂(カーボン配合)
全長(mm)
200
行数
20行
色
カーボンブラック
直径(Φmm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341587
YSBI-T70
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください