Y.S.PARK(ワイエスパーク)
ラップドラゴン エアベントスタイラー
頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。
材質(毛)
耐熱ピン&帯電防止ピン
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
225
行数
9行
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341614
YS-LAP32
カーボンブラック
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
26341623
YS-LAP32
チョコミックス
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
26341639
YS-LAP32
ピンク
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
26341648
YS-LAP32
ホワイト&ピンクmix
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください