Y.S.PARK(ワイエスパーク)
ロールブラシ YS-DB
人気のYS-D24が先丸ピンになってリニューアル。 帯電防止シートが静電気の発生を抑えます。
材質(毛)
先玉ウルテム(耐熱プラスチック)/合成樹脂列毎
材質(柄部)
合成樹脂
全長(mm)
225
行数
9行
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341657
YS-DB24
カーボンブラック
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
26341666
YS-DB24
チョコミックス
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
26341675
YS-DB24
ピンク
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください