Y.S.PARK(ワイエスパーク)
スタイラーブラシ
9行のスタイラー。116個のエアホールがドライヤーの熱を通すので、乾きが早い!超軽量66g
材質(毛)
ポリエステル樹脂
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
222
行数
9行
色
カーボンブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341693
YSBI-T09
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください