曜日別特売

Myシリーズ40形 直付形 学校用

Myシリーズ40形 直付形 学校用 - 三菱電機

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。

電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85内容量1セット
全13種類を絞り込む
定格光束(Lm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26347415MY-X430331/N ACTZ21段調光機能付5~100%連続調光形134.22820FHF32形×1灯器具 高出力相当
47,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347458MY-X450301/N AHZ26.5初期照度補正付連続調光5~100%169.44490FHF32形×2灯器具 定格出力相当
52,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
26347467MY-X450331/N ACTZ32.5段調光機能付5~100%連続調光形140.94580FHF32形×2灯器具 定格出力相当
49,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347519MY-X470331/N ACTZ43段調光機能付5~100%連続調光形141.16070FHF32形×2灯器具 高出力相当
56,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347528MY-X470331/N AHTN43固定出力・段調光機能付141.16070FHF32形×2灯器具 高出力相当
49,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
26347537MY-X470331/N AHZ43初期照度補正付連続調光5~100%141.16070FHF32形×2灯器具 高出力相当
52,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
26347424MY-X440331/N AHTN24.9固定出力・段調光機能付141.33520FLR40形×2灯器具 節電タイプ
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347433MY-X440331/N AHZ24.9初期照度補正付連続調光5~100%141.33520FLR40形×2灯器具 節電タイプ
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347449MY-X450301/N AHTN26.5固定出力・段調光機能付169.44490FHF32形×2灯器具 定格出力相当
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347476MY-X450331/N AHTN32.5固定出力・段調光機能付140.94580FHF32形×2灯器具 定格出力相当
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347485MY-X450331/N AHZ32.5初期照度補正付連続調光5~100%140.94580FHF32形×2灯器具 定格出力相当
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347494MY-X470301/N AHTN36.7固定出力・段調光機能付165.36070FHF32形×2灯器具 高出力相当
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347503MY-X470301/N AHZ36.7初期照度補正付連続調光5~100%165.36070FHF32形×2灯器具 高出力相当
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26347424MY-X440331/N AHTN18874357MY-X440431/NAHTNMY-X440331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874357LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347433MY-X440331/N AHZ18874366MY-X440431/NAHZMY-X440331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874366LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347449MY-X450301/N AHTN18874488MY-X450401/NAHTNMY-X450301/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874488LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347476MY-X450331/N AHTN18874585MY-X450431/NAHTNMY-X450331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874585LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347485MY-X450331/N AHZ18874601MY-X450431/NAHZMY-X450331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874601LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347494MY-X470301/N AHTN18874716MY-X470401/NAHTNMY-X470301/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874716LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347503MY-X470301/N AHZ18874725MY-X470401/NAHZMY-X470301/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874725LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする