キタジマ
KTスチールラック
(1件のレビュー)
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいラックです。
用途
倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
色
グレー
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
500
均等耐荷重(kg/台)
500
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26349296
KT-1
150
875×450×1800
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349305
KT-2
150
1200×450×1800
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349314
KT-3
150
1500×450×1800
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349323
KT-4
150
1800×450×1800
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349339
KT-5
150
875×600×1800
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349348
KT-6
150
1200×600×1800
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349357
KT-7
150
1500×600×1800
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26349366
KT-8
150
1800×600×1800
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000