ステンレス製巾広フック

ステンレス製巾広フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製巾広フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製巾広フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製巾広フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
付属品
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26349655ST201-HL/1561個10(ビス)ステンレスタッピングA4×25156ヘアーライン
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26349664ST201-HL/1561箱(6個)10(ビス)ステンレスタッピングA4×25156ヘアーライン
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349673ST201-HL/2001個15(ビス)ステンレスタッピングA5×30200ヘアーライン
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349689ST201-HL/2001箱(6個)15(ビス)ステンレスタッピングA5×30200ヘアーライン
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349698ST201-磨/1561個10(ビス)ステンレスタッピングA4×25156鏡面磨
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349707ST201-磨/1561箱(6個)10(ビス)ステンレスタッピングA4×25156鏡面磨
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349716ST201-磨/2001個15(ビス)ステンレスタッピングA5×30200鏡面磨
オープン
7,288
8,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349725ST201-磨/2001箱(6個)15(ビス)ステンレスタッピングA5×30200鏡面磨
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26349673
2019-02-16
用途: 2連ハシゴの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

2連ハシゴをカーポートの柱に引っ掛けて保管するために2個購入しました。
ハシゴ自体が16kg程度の重さ・12cmほどの幅があるため、これらに対応できる金具を探していたところ本商品が目に止まりました。
金額は決して安くはないですが、見た目や強度も十分でイメージ通りの仕上げにすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする