ステンレス製フック

ステンレス製フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。安全荷重(kg)5材質ステンレス仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26349734ST2021個(ビス)ステンレスタッピングA4×25
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26349743ST2021箱(10個)(ビス)ステンレスタッピングA4×25
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
26349759ST203-3L1個(ビス)ステンレスタッピングA5×30
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
26349768ST203-3L1箱(6個)(ビス)ステンレスタッピングA5×30
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26349777ST203-4L1個(ビス)ステンレスタッピングA5×30
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
26349786ST203-4L1箱(6個)(ビス)ステンレスタッピングA5×30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26349759
2021-02-02
用途: Used to hung my clothes
その他業種

I feel this hook has enough strength. Also looking is not bad.

対象商品 : 26349777
2019-06-20
用途: 農機具の壁掛けフック
中山農園農・林・水産業

倉庫の壁掛けフックとして農機具を引っ掛けています。頑丈でしっかりしています。ステンレスなので錆びに強く耐久性が優れています。但し、価格がもう少し安くなれば複数個買い足したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする