曜日別特売

ステンレス製Uフック

ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Uフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26349795ST204-L1個25L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26349804ST204-L1箱(10個)25L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349813ST204-LL1個20LL
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
26349829ST204-LL1箱(10個)20LL
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349838ST204-M1個30M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26349847ST204-M1箱(20個)30M
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349856ST204-S1個35S
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26349865ST204-S1箱(20個)35S
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26349874ST204-XL1個15XL
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349883ST204-XL1箱(10個)15XL
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349899ST205-L1個10L
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349908ST205-L1箱(10個)10L
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
26349917ST205-LL1個8LL
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349926ST205-LL1箱(10個)8LL
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349935ST205-M1個12M
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
26349944ST205-M1箱(20個)12M
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349953ST205-S1個15S
オープン
838
922(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
26349969ST205-S1箱(20個)15S
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26349978ST205-XL1個6XL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
26349987ST205-XL1箱(10個)6XL
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26349838
2024-06-25
用途: 保管用 縦型カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工

保管用 縦型カートスタンドのサイドバンパーステーを引っかけるフックに使いました。
カートフレームとぴったりサイズです。
溶接して角を滑らかにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする