曜日別特売

ステンレス製Lフック

ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製Lフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(5件のレビュー)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
全20種類を絞り込む
安全荷重(kg)
サイズ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26349996ST206-L1個25L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
26350005ST206-L1箱(10個)25L
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
26350014ST206-LL1個20LL
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
26350023ST206-LL1箱(10個)20LL
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
26350039ST206-M1個30M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26350048ST206-M1箱(20個)30M
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350057ST206-S1個35S
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
26350066ST206-S1箱(20個)35S
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350075ST206-XL1個15XL
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
26350084ST206-XL1箱(10個)15XL
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350093ST207-L1個10L
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26350109ST207-L1箱(10個)10L
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
26350118ST207-LL1個8LL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26350127ST207-LL1箱(10個)8LL
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350136ST207-M1個12M
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
26350145ST207-M1箱(20個)12M
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350154ST207-S1個15S
オープン
859
945(税込)
当日出荷
26350163ST207-S1箱(20個)15S
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350179ST207-XL1個5XL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
26350188ST207-XL1箱(10個)5XL
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26350023
2022-11-03
用途: 倉庫内壁面に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫内にて長尺ものを保管するために壁面に取り付け。全ての角が面取りしてあり見栄えも良く安全。質の高い商品です。

対象商品 : 26350057
2022-01-26
用途: コンクリート壁に重量物の吊るしに用いています。
医療法人社団恩和会

写真で見た以上に肉厚で強固な印象を受けました。
コンクリート壁にドリルで予備穴をあけて直接ねじ込み固定しました。
付属のネジも適切で見た目の仕上がりも良好でした。

対象商品 : 26350005
2021-08-10
用途: ケーブルラックのフックに使用
室内工事株式会社建設業・工事業

非常に丈夫な金物なので、重量のあるケーブルを掛けておくフックとして採用しました。長期の耐荷重で、フックがおじぎしないかお試し中です。安くて丈夫なフックが少ないので、この商品に期待しております。

対象商品 : 26350127
2020-06-11
用途: スコップなど作業道具の整頓
医療・福祉・介護関連業

質実剛健、期待通りの製品でした。適合ビスのサイズが記載されているとさらによかった。

3が参考にしています
2020-05-19
用途: モノかけ
その他業種

普通に使えて頑丈でした。質感もたいへん満足出来る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする