FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製Jフック
(1件のレビュー)
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
全6種類を絞り込む
安全荷重(kg)
5
40
50
内容量
1個
1箱(10個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26350197
ST208-80
1個
5
80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26350206
ST208-80
1箱(10個)
5
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
26350215
ST209-45
1個
50
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26350224
ST209-45
1箱(10個)
50
45
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350233
ST209-60
1個
40
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
26350249
ST209-60
1箱(10個)
40
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください