FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製J形フック
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレス3.5×22
仕上
鏡面磨
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26350574
ST50-大
1個
30
43
65
17
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26350583
ST50-大
1箱(20個)
30
43
65
17
12
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350599
ST50-特大
1個
40
65
100
25
14
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350608
ST50-特大
1箱(10個)
40
65
100
25
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください