FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス製棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質
ステンレス
棚受け金具
L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
付属品
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26350696
TBR1-HL/3L
1個
15
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
3L
ヘアーライン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350705
TBR1-HL/3L
1箱(10個)
15
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
3L
ヘアーライン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350714
TBR1-HL/4L
1個
25
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
4L
ヘアーライン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350723
TBR1-HL/4L
1箱(6個)
25
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
4L
ヘアーライン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350739
TBR1-HL/L
1個
4
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
L
ヘアーライン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350748
TBR1-HL/L
1箱(20個)
4
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
L
ヘアーライン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350757
TBR1-HL/LL
1個
10
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
LL
ヘアーライン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350766
TBR1-HL/LL
1箱(10個)
10
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
LL
ヘアーライン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350775
TBR1-HL/M
1個
2
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
M
ヘアーライン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350784
TBR1-HL/M
1箱(20個)
2
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
M
ヘアーライン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350793
TBR1-HL/S
1個
1
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
S
ヘアーライン
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350809
TBR1-HL/S
1箱(20個)
1
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
S
ヘアーライン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350818
TBR1-磨/3L
1個
15
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
3L
鏡面磨
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350827
TBR1-磨/3L
1箱(10個)
15
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
3L
鏡面磨
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350836
TBR1-磨/4L
1個
25
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
4L
鏡面磨
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350845
TBR1-磨/4L
1箱(6個)
25
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
4L
鏡面磨
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350854
TBR1-磨/L
1個
4
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
L
鏡面磨
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350863
TBR1-磨/L
1箱(20個)
4
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
L
鏡面磨
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350879
TBR1-磨/LL
1個
10
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
LL
鏡面磨
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350888
TBR1-磨/LL
1箱(10個)
10
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
LL
鏡面磨
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350897
TBR1-磨/M
1個
2
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
M
鏡面磨
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350906
TBR1-磨/M
1箱(20個)
2
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
M
鏡面磨
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350915
TBR1-磨/S
1個
1
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
S
鏡面磨
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26350924
TBR1-磨/S
1箱(20個)
1
(ビス)ステンレスタッピングA3×16
S
鏡面磨
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください