曜日別特売

ステンレス製ワイド棚受け

ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製ワイド棚受け - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
付属品
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26351019TBR2-HL/3L1個25(ビス)ステンレスタッピングA4×253Lヘアーライン
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351028TBR2-HL/3L1箱(10個)25(ビス)ステンレスタッピングA4×253Lヘアーライン
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351037TBR2-HL/4L1個50(ビス)ステンレスタッピングA4×254Lヘアーライン
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351046TBR2-HL/4L1箱(6個)50(ビス)ステンレスタッピングA4×254Lヘアーライン
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351055TBR2-HL/L1個6(ビス)ステンレスタッピングA3×16Lヘアーライン
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351064TBR2-HL/L1箱(20個)6(ビス)ステンレスタッピングA3×16Lヘアーライン
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351073TBR2-HL/LL1個20(ビス)ステンレスタッピングA4×25LLヘアーライン
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351089TBR2-HL/LL1箱(10個)20(ビス)ステンレスタッピングA4×25LLヘアーライン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351098TBR2-HL/M1個4(ビス)ステンレスタッピングA3×16Mヘアーライン
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351107TBR2-HL/M1箱(20個)4(ビス)ステンレスタッピングA3×16Mヘアーライン
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351116TBR2-HL/S1個3(ビス)ステンレスタッピングA3×16Sヘアーライン
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351125TBR2-HL/S1箱(20個)3(ビス)ステンレスタッピングA3×16Sヘアーライン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351134TBR2-磨/3L1個25(ビス)ステンレスタッピングA4×253L鏡面磨
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351143TBR2-磨/3L1箱(10個)25(ビス)ステンレスタッピングA4×253L鏡面磨
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351159TBR2-磨/4L1個50(ビス)ステンレスタッピングA4×254L鏡面磨
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351168TBR2-磨/4L1箱(6個)50(ビス)ステンレスタッピングA4×254L鏡面磨
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351177TBR2-磨/L1個6(ビス)ステンレスタッピングA3×16L鏡面磨
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351186TBR2-磨/L1箱(20個)6(ビス)ステンレスタッピングA3×16L鏡面磨
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351195TBR2-磨/LL1個20(ビス)ステンレスタッピングA4×25LL鏡面磨
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351204TBR2-磨/LL1箱(10個)20(ビス)ステンレスタッピングA4×25LL鏡面磨
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351213TBR2-磨/M1個4(ビス)ステンレスタッピングA3×16M鏡面磨
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351229TBR2-磨/M1箱(20個)4(ビス)ステンレスタッピングA3×16M鏡面磨
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351238TBR2-磨/S1個3(ビス)ステンレスタッピングA3×16S鏡面磨
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
26351247TBR2-磨/S1箱(20個)3(ビス)ステンレスタッピングA3×16S鏡面磨
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする