曜日別特売

角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品)

角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品) - KOA

小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。

RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26388103RK73Z1ETTP1巻(10000個)1005
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
26388119RK73Z1JTTD1巻(5000個)1608
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26388128RK73Z2ATTD1巻(5000個)2125
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26388137RK73Z2BTTD1巻(5000個)3216
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
26388146RK73Z2ETTD1巻(5000個)3226
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
26388155RK73ZW2HTTE1巻(4000個)5025
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
26388164RK73ZW3ATTE1巻(4000個)6331
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする