ピカコーポレイション
シェルフボード
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理、整頓など工夫次第で、使い方は自由自在。
アルマイト仕上げなので、サビに強く強度耐久性に優れています。
用途
お部屋の整理整頓に、リビングのおしゃれに
材質
アルミ合金
仕上
アルマイト
最大使用質量(kg)
(一枚あたり)5
内容量
1枚
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390474
FTG-90S
0.9
90×25.8×2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
26390483
FTG-120S
1.1
120×25.8×2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
26390499
FTG-150S
1.4
150×25.8×2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
26390508
FTG-180S
1.7
180×25.8×2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください