コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(ゲストチェア) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

仕様固定肘種別4本脚キャスター付材質張材/ポリエステル、背(メッシュ枠)・座(インナーシェル)/ナイロン、脚・肘フレーム/金属(鋼)、肘(パッド部)/ポリプロピレン、クッション材(座)/ウレタンフォーム幅(mm)580高さ(mm)900種類ゲストチェア奥行(mm)586キャスターあり肘掛ありキャスター径(Φmm)60座高(mm)450座タイプクッション内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26418858CC73BR FPC1ブラック580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418867CC73BR FPC2ホワイト580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418876CC73BR FPC3ライトグレー580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418885CC73BR FPC4ダークブルー580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418894CC73BR FPC5-580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418903CC73BR FPC6セージ580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418919CC73BR FPC7ベージュ580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418928CC73BR FPC8ダークブラウン580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418937CC73BR FPC9レッド580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418946CC73BR FPD2ミディアムグレー580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418955CC73BR FPD5ダークグリーン580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418964CC73BR FPD8-580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418973CC73BR FPD9-580×586×900450メッキ/ブラック
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418989CC73BW FPC1ブラック580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26418998CC73BW FPC2ホワイト580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419007CC73BW FPC3ライトグレー580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419016CC73BW FPC4ダークブルー580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419025CC73BW FPC5-580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419034CC73BW FPC6セージ580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419043CC73BW FPC7ベージュ580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419059CC73BW FPC8ダークブラウン580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419068CC73BW FPC9レッド580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419077CC73BW FPD2ミディアムグレー580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419086CC73BW FPD5ダークグリーン580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419095CC73BW FPD8-580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419104CC73BW FPD9-580×586×900450メッキ/ホワイト
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419113CC73GA FPC1ブラック580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419129CC73GA FPC2ホワイト580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419138CC73GA FPC3ライトグレー580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419147CC73GA FPC4ダークブルー580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419156CC73GA FPC5-580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419165CC73GA FPC6セージ580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419174CC73GA FPC7ベージュ580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419183CC73GA FPC8ダークブラウン580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419199CC73GA FPC9レッド580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419208CC73GA FPD2ミディアムグレー580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419217CC73GA FPD5ダークグリーン580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419226CC73GA FPD8-580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419235CC73GA FPD9-580×586×900450シルバー/グレー
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419244CC73GR FPC1ブラック580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419253CC73GR FPC2ホワイト580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419269CC73GR FPC3ライトグレー580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419278CC73GR FPC4ダークブルー580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419287CC73GR FPC5-580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419296CC73GR FPC6セージ580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419305CC73GR FPC7ベージュ580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419314CC73GR FPC8ダークブラウン580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419323CC73GR FPC9レッド580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419339CC73GR FPD2ミディアムグレー580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26419348CC73GR FPD5ダークグリーン580×586×900450シルバー/ブラック
107,900
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする