PDF温度ロガー「ログみ~る」

PDF温度ロガー「ログみ~る」 - カスタム

繰り返し使用可能な温度ロガー
PCのUSBポートに直接接続し、簡単に初期設定及び測定データのダウンロードが可能。
(専用のソフトウェアやドライバーのダウンロード不要)
測定データはグラフと数値データでPDF/Excel自動作成

用途食物、医薬品、化学薬品、生花製品等質量(g)約52(電池含む)電源リチウム電池(CR2032)×2個対応OSWindows XP以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 W110×H41×D20センサー高精度サーミスタインターフェースUSB 2.0保管温湿度範囲-40~+85℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65電池寿命約3ヶ月動作温度、湿度範囲ログ動作時:-30~+70℃、PC接続時:常温、80%RH以下(但し、結露のないこと。)アラーム温度設定:-30~+70 (任意設定)、アラーム遅延:0/5/30/45/60/90/120分、【シングル】測定値がアラームの閾値を超えたときアラームON、【累積】期間の平均値がアラームの閾値を超えたときアラームON、【不使用】アラーム機能OFF内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
温度測定範囲(℃)
分解能(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441075CTL-05PDF±0.5℃(記録可能)-30~+700.1
15,900
取扱い終了
26441084CTL-06PDF内部センサー:±0.5、内部センサー:±0.5(記録可能内部センサー:-30~+70、外部センサー:-30~+70内部センサー:0.1、外部センサー:0.1
17,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする