CTL-07PDF用 オプションセンサー グリップなし

CTL-07PDF用 オプションセンサー グリップなし - カスタム

CTL-06PDF に接続することで、外部センサーとして記録可能(グリップなし)

用途食物、医薬品、化学薬品、生花製品等仕様ジャック(mm)3.5対応製品CTL-06PDF直径(Φmm)(センサー径)約3.8質量(g)34規格IP65準拠精度±0.5℃ワイヤー長さ(m)約2温度測定範囲(℃)(記録可能)-30~+70センサー長約2cmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441109CTL-06B
3,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする