曜日別特売

ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー

ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー - ペンギンエースノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー - ペンギンエース
(6件のレビュー)

手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。

用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。ブラック材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル入数(双)1機能伸縮性袖口仕様マジック式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441599PA-9700M15.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26441608PA-9700L16.5
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
26441617PA-9700LL17.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26441608
2021-01-29
用途: 釣りに使用
医療・福祉・介護関連業

夏の釣りのために購入しました。
薄めで竿もしっかり持て、甲は蒸れにくくなっているので使いやすいです。
じゃぶじゃぶ洗っても問題なし。
冬は冬用グローブのインナーとして装着してます。
くたびれたらまた買います。

対象商品 : 26441617
2021-03-12
用途: アウトレジャー
不動産業

軽やかで、グリップ力も良く、スポーツ仕様で販売されている製品より、コスパが良いと感じています、。

対象商品 : 26441617
2020-05-06
用途: 車の運転時に
自動車・二輪車・自転車関連業

少数派かもしれませんが運転時に使用しています。
汗でハンドルがベタベタして困っていました。
こちらの商品を着用してから そんな事はなくなり 運転に集中できて助かっています。
厚みも厚すぎずハンドルの感覚がわかるので丁度良いです。

対象商品 : 26441608
2020-07-02
用途: ドライビンググローブとして使用
製造業

掌が薄く、ステアの挙動を良く伝えてくれます。
甲の布地もストレッチ性で、汗を吸いますので夏でも問題なく使用できます。
グリップ性が非常に良いので、ハンドルには良く食いつき、しっかりグリップして走る方には向きです。

対象商品 : 26441599
2020-02-10
用途: 車の運転に
医療・福祉・介護関連業

ドライビンググローブとして使っています。グリップもよく半指なので、いちいち手袋を外すことなくカーナビ画面にアクセス可能です。

対象商品 : 26441617
2020-04-06
用途: 車の運転時に
自動車・二輪車・自転車関連業

皮巻きのハンドルのためベタつき防止で購入。
滑らず厚すぎずグリップ感もほどよい感じで満足しています。
ほつれが数ヶ所有ったので-1とします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする