TOYO TIRES
サマータイヤ SD7
(1件のレビュー)
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途
乗用車用四輪タイヤ
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
本数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
タイヤ
内容量
1本
注意
※画像のホイールは付属しません。 4本溝パターンとなります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
ロードインデックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26444794
18140942
225/45 R18 91W
225
45
18
91
¥
31,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26444819
17031317
215/50 R17 91V
215
50
17
91
¥
26,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26444943
12673078
185/65 R14 86S
185
65
14
86
¥
14,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
26444864
12510268
175/60 R16 82H
175
60
16
82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444803
17921533
215/55 R17 94V
215
55
17
94
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
26444889
13143757
195/65 R15 91H
195
65
15
91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444898
13122431
185/65 R15 88S
185
65
15
88
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444828
16531251
215/45 R17 87W
215
45
17
87
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
26444907
18000792
185/60 R15 84H
185
60
15
84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444837
16051993
215/60 R16 95H
215
60
16
95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444925
10370612
175/65 R15 84S
175
65
15
84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444846
17251457
205/60 R16 92H
205
60
16
92
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444934
16229415
185/70 R14 88S
185
70
14
88
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444855
13813035
205/55 R16 91V
205
55
16
91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444873
13183643
205/65 R15 94H
205
65
15
94
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444959
10902436
185/60 R14 82H
185
60
14
82
オープン
取扱い終了
返品不可
26444916
14891226
185/55 R15 82V
185
55
15
82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444968
12161662
175/70 R14 84S
175
70
14
84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444977
12652372
175/65 R14 82S
175
65
14
82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444986
14770968
165/70 R14 81S
165
70
14
91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26444995
11691331
155/80 R13 79S
155
80
13
79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300