曜日別特売

軽トラ用サマータイヤ V-02e

軽トラ用サマータイヤ V-02e - TOYO TIRES軽トラ用サマータイヤ V-02e - TOYO TIRES
(2件のレビュー)

耐久性と摩耗性能追及し、環境性能も配慮したビジネス用バンラジアルタイヤ。従来品 TOYO V02と比べ 10%の転がり抵抗を低減しています。

用途商用車車用四輪タイヤタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12本数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラ内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
偏平率(%)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2644539718581639-145R12 8PR
9,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
2644540618581620-145R12 6PR
8,200
取扱い終了
264454151172081180145/80R12
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445406
2020-10-24
用途: タイヤ交換

タイヤの形やパターンが好みのため、大手カーショップで同じタイヤを交換しようとしたところ、タイヤのみ工賃含まず、7000円1本あたりの見積もりでした。こちらで購入、持ち込み交換してくれるところへ持ち込みました。
 届くのに1週間くらいかかりましたので、作業予約日に余裕を持たせたほうがいいです

1が参考にしています
対象商品 : 26445406
2020-05-27
用途: 軽トラックに装着
製造業

同じサイズのタイヤを履いてる車が3台有るため、試しにA社の手動タイヤチェンジャーとタイヤレバー2本を買い取り付けました。下道で90k位なら全然問題ないです。高速は乗らないので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする